TENNSCO OS7114MG Dolap Saklama Dolabı Orta Gri 18 İnç Derinlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Kabine Rengi | Orta Gri |
Kabin Derinliği | 18 " |
Kabin Yüksekliği | 72 " |
Kabin Genişliği | 36 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 24 |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | SCS Indoor Advantage Sertifikalı |
Yükseklik Aralığı | Tam yükseklik |
Malzeme | Çelik |
Dolap Raf Sayısı | 1 |
Kapı Sayısı | 0 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Kapasitesi | 150 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Ticari |
stil | Giysi dolabı |
Gemi ağırlığı (kg) | 37.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 188.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 54.61 |
Gemi genişliği (cm) | 97.79 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kabine Rengi | Kabin Yüksekliği | Kabin Genişliği | ölçü | Raf Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS7114BK | Siyah | 72 " | 36 " | 24 | 150 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
OS7114LG | Açık Gri | 72 " | 36 " | 24 | 150 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
OS7114PY | Şampanya / Macun | 72 " | 36 " | 24 | 150 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
OS7114SD | Kum | 72 " | 36 " | 24 | 150 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
OS7124BK | Siyah | 72 " | 36 " | 24 | 200 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
OS7124LG | Açık Gri | 72 " | 36 " | 24 | 200 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
OS7124MG | Orta Gri | 72 " | 36 " | 24 | 200 lb | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00