TENNSCO OS7218PY Raflar Kapalı Solo Çelik 72
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Raf Ünitesi |
Renk | Şampanya / Macun |
derinlik | 18 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 24 |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | SCS Indoor Advantage Sertifikalı |
Yükseklik | 72 " |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 4 |
Raf Kapasitesi | 150 lb |
Raf Stili | Kapalı |
Raf Tipi | Solo |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 48.54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 188.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 54.61 |
Gemi genişliği (cm) | 97.79 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Raf Stili | Renk | derinlik | genişlik | Bitiş | ölçü | Yükseklik | Raf Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-8401 | Kapalı | Gri | 12 " | 38 " | toz Boya | 22 | 84 " | 6 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
P-8411 | Kapalı | Gri | 12 " | 38 " | toz Boya | 22 | 84 " | 12 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
P-8417 | - | Gri | - | - | toz Boya | - | - | 17 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
P-S84 | Kapalı | Gri | 12 " | 38 " | toz Boya | 22 | 84 " | 4 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ESP-1236 | Açılış | Gri | 12 " | 36 " | toz Boya | 22 | 75 " | 4 | €301.74 | TEKLİF TALEBİ
| |
ESP-1836 | Açılış | Gri | 18 " | 36 " | toz Boya | 22 | 75 " | 4 | €353.08 | TEKLİF TALEBİ
| |
ESP-2436 | Açılış | Gri | 24 " | 36 " | toz Boya | 22 | 75 " | 4 | €452.62 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00