TENNSCO S-72 Alt Raf 72 G x 14 D x 1 İnç Y Gri
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Alt Raf |
Montaj | demonte |
Renk | Gri |
derinlik | 14 " |
Bitiş | toz Boya |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | SCS Indoor Advantage Sertifikalı |
Yükseklik | 1" |
Yükleme kapasitesi | 350 lb |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 185.42 |
Gemi genişliği (cm) | 38.1 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00