TENNSCO SB-3672 Yan Ve Arka Ray Kiti 72w x 36d x 3 H Gri
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yan ve Arka Ray Kiti |
Montaj | demonte |
Renk | Gri |
derinlik | 36 " |
Bitiş | toz Boya |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | SCS Indoor Advantage Sertifikalı |
Yükseklik | 3" |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.03 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.84 |
Gemi uzunluğu (cm) | 186.69 |
Gemi genişliği (cm) | 16.51 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00