TENNSCO TWI-72-N Çalışma Yüzeyi Standart Genişlik 72 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İş masası |
Renk | macun |
derinlik | 15 " |
Kenar türü | Düz |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Çerçeve rengi | Kum |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 18 " |
Bacak Tipi | Düz |
Malzeme | Çelik |
Üst Kalınlık | 1.5 " |
genişlik | 72 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | Çelik |
Tezgah Montajı | demonte |
Gemi ağırlığı (kg) | 31.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.43 |
Gemi uzunluğu (cm) | 184.15 |
Gemi genişliği (cm) | 43.18 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00