TENNSCO TWI-60-SE Work Surface Static Control Power Rail
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İş masası |
derinlik | 15 " |
Kenar türü | Kare |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Çerçeve rengi | Kum |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 18 " |
Üst Kalınlık | 1" |
genişlik | 60 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | Laminat |
Tezgah Montajı | demonte |
Gemi ağırlığı (kg) | 29.03 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.43 |
Gemi uzunluğu (cm) | 153.67 |
Gemi genişliği (cm) | 39.37 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00