TENNSCO VDL-121836-CMED GRİ Havalandırmalı Dolap 3 Geniş 36 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Havalandırmalı Kutu Dolabı |
Montajlı / Montajsız | Bacaksız Montajlı |
Renk | Gri |
Bitiş | toz Boya |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | SCS Indoor Advantage Sertifikalı |
Kolu tipi | Tekme Kanıtı |
Açılış Başına Kancalar | Askı Çubuğu ve 3 Bir Tırnaklı Kanca |
Miras | Dahil Değil |
Kilit tipi | Pozitif 2 nokta |
Dolap Yapılandırması | (3) Geniş, (6) Kişi |
Soyunma Kapısı Tipi | havalandırmalı |
Kilit sistemi | Pozitif 2 nokta |
Malzeme | Çelik |
Açılış derinliği | 16.875 " |
Açılış yüksekliği | 34.25 " |
Açılış genişliği | 9.625 " |
Genel Derinlik | 18 " |
Toplam yükseklik | 72 " |
toplam Genişlik | 36 " |
aşama | İki |
Gemi ağırlığı (kg) | 107.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Montajlı / Montajsız | Renk | Açılış Başına Kancalar | Açılış derinliği | Açılış yüksekliği | Açılış genişliği | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDL-121836-3MED GRİ | Ayaklı Montajlı | Gri | 3 Bir çatal | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | 78 " | €1,823.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
VDL-121836-3SND | Ayaklı Montajlı | Kum | 3 Bir çatal | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | 78 " | €1,823.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
VDL-121836-CSND | Bacaksız Montajlı | Kum | Askı Çubuğu ve 3 Bir Tırnaklı Kanca | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | 72 " | €1,872.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
VSL-151872-1 | - | - | - | - | - | - | - | €1,122.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
VSL-151872-3 | - | - | - | - | - | - | - | €2,674.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
VSL-181872-1 | - | - | - | - | - | - | - | €1,198.91 | TEKLİF TALEBİ
| |
VSL-181872-2 | - | - | - | - | - | - | - | €2,220.27 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00