TENNSCO VSL-121872-1MED GRİ Havalandırmalı Dolaplı Dolap Tek Gri
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gardırop Dolabı |
Montajlı / Montajsız | Ayaklı Montajlı |
Renk | Gri |
Bitiş | toz Boya |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | SCS Indoor Advantage Sertifikalı |
Kolu tipi | Tekme Kanıtı |
Açılış Başına Kancalar | Askı Çubuğu ve 3 Bir Tırnaklı Kanca |
Kilit tipi | Pozitif 3 nokta |
Dolap Yapılandırması | (1) Geniş, (1) Açılır |
Soyunma Kapısı Tipi | havalandırmalı |
Malzeme | Çelik |
Açılış derinliği | 16.875 " |
Açılış yüksekliği | 69.875 " |
Açılış genişliği | 9.625 " |
Genel Derinlik | 18 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 12 " |
aşama | Bir |
Gemi ağırlığı (kg) | 35.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.48 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Montajlı / Montajsız | Renk | Dolap Yapılandırması | Açılış yüksekliği | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSL-121872-1SND | Ayaklı Montajlı | Kum | (1) Geniş, (1) Açılır | 69.875 " | 78 " | 12 " | €734.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
VSL-121872-3MED GRİ | Ayaklı Montajlı | Gri | (3) Geniş, (3) Açıklıklar | 69.875 " | 78 " | 36 " | €1,715.86 | TEKLİF TALEBİ
| |
VSL-121872-AMED GRİ | Bacaksız Montajlı | Gri | (1) Geniş, (1) Açılır | 57.875 " | 72 " | 12 " | €738.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
VSL-121872-CMED GRİ | Bacaksız Montajlı | Gri | (3) Geniş, (3) Açıklıklar | 57.875 " | 78 " | 36 " | €1,637.21 | TEKLİF TALEBİ
| |
VSL-121872-ASND | Bacaksız Montajlı | Kum | (1) Geniş, (1) Açılır | 69.875 " | 72 " | 12 " | €738.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
VSL-121872-CSND | Bacaksız Montajlı | Kum | (3) Geniş, (3) Açıklıklar | 69.875 " | 72 " | 36 " | €1,637.21 | TEKLİF TALEBİ
| |
VSL-121872-3SND | Ayaklı Montajlı | Kum | (3) Geniş, (3) Açıklıklar | 69.875 " | 78 " | 36 " | €1,715.86 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00