TENNSCO VSL-121872-1SND Havalandırmalı Dolap Dolabı 18 İnç D Kum
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gardırop Dolabı |
Montajlı / Montajsız | Ayaklı Montajlı |
Renk | Kum |
Bitiş | toz Boya |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | SCS Indoor Advantage Sertifikalı |
Kolu tipi | Tekme Kanıtı |
Açılış Başına Kancalar | Askı Çubuğu ve 3 Bir Tırnaklı Kanca |
Kilit tipi | Pozitif 3 nokta |
Dolap Yapılandırması | (1) Geniş, (1) Açılır |
Soyunma Kapısı Tipi | havalandırmalı |
Malzeme | Çelik |
Açılış derinliği | 16.875 " |
Açılış yüksekliği | 69.875 " |
Açılış genişliği | 9.625 " |
Genel Derinlik | 18 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 12 " |
aşama | Bir |
Gemi ağırlığı (kg) | 35.83 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.48 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Montajlı / Montajsız | Renk | Dolap Yapılandırması | Açılış yüksekliği | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSL-121872-3MED GRİ | Ayaklı Montajlı | Gri | (3) Geniş, (3) Açıklıklar | 69.875 " | 78 " | 36 " | €1,715.86 | TEKLİF TALEBİ
| |
VSL-121872-AMED GRİ | Bacaksız Montajlı | Gri | (1) Geniş, (1) Açılır | 57.875 " | 72 " | 12 " | €738.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
VSL-121872-CMED GRİ | Bacaksız Montajlı | Gri | (3) Geniş, (3) Açıklıklar | 57.875 " | 78 " | 36 " | €1,637.21 | TEKLİF TALEBİ
| |
VSL-121872-ASND | Bacaksız Montajlı | Kum | (1) Geniş, (1) Açılır | 69.875 " | 72 " | 12 " | €738.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
VSL-121872-1MED GRİ | Ayaklı Montajlı | Gri | (1) Geniş, (1) Açılır | 69.875 " | 78 " | 12 " | €734.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
VSL-121872-CSND | Bacaksız Montajlı | Kum | (3) Geniş, (3) Açıklıklar | 69.875 " | 72 " | 36 " | €1,637.21 | TEKLİF TALEBİ
| |
VSL-121872-3SND | Ayaklı Montajlı | Kum | (3) Geniş, (3) Açıklıklar | 69.875 " | 78 " | 36 " | €1,715.86 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00