TENNSCO WB-1-3672SHB Çalışma Tezgahı 36 İnç Derinlik 1800 lbs Genişletilmiş Ayaklar
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tezgâh |
Montaj | demonte |
Renk | Gri |
derinlik | 36 " |
Kenar türü | Düz |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 33.75 " |
Bacak Tipi | alevlendi |
Yükleme kapasitesi | 1800 lb |
Yüzey malzemesi | Sunta |
Üst Kalınlık | 1.5 " |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 64.86 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 196.22 |
Gemi genişliği (cm) | 97.79 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükleme kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
WB-1-3060SHB | 30 " | 2500 lb | 60 " | €638.20 | ||
WB-1-3072SHB | 30 " | 1800 lb | 72 " | €695.87 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00