TENNSCO WBA-1-3072W Çalışma Tezgahı 72wx30dx27-7/8 ila 35-3/8 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tezgâh |
Renk | Gri |
derinlik | 30 " |
Kenar türü | Kare |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Çerçeve rengi | Gri |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 27 7/8 - 35 3/8 " |
Bacak Tipi | Yükseklik Ayarlı Düz |
Yükleme kapasitesi | 3600 lb |
Malzeme | 12 ga. Çelik |
Üst Kalınlık | 1.75 " |
genişlik | 72 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | Kasap Blok Parke |
Tezgah Montajı | demonte |
Gemi ağırlığı (kg) | 63 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 196.85 |
Gemi genişliği (cm) | 82.55 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | derinlik | Kenar türü | Yükleme kapasitesi | Malzeme | Üst Kalınlık | genişlik | Çalışma Yüzey Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBA-1-3060S | 30 " | 1/2 "Yarıçap | 2500 lb | 12 ga. Çelik | 1.5 " | 60 " | 12 ga. Çelik | €475.98 | |
WBA-1-3660S | 36 " | 1/2 "Yarıçap | 2500 lb | 12 ga. Çelik | 1.5 " | 60 " | 12 ga. Çelik | €538.44 | |
WBA-1-3072S | 30 " | 1/2 "Yarıçap | 1800 lb | 12 ga. Çelik | 1.5 " | 72 " | 12 ga. Çelik | €519.13 | TEKLİF TALEBİ
|
WBA-1-3672S | 36 " | 1/2 "Yarıçap | 1800 lb | 12 ga. Çelik | 1.5 " | 72 " | 12 ga. Çelik | €572.89 | TEKLİF TALEBİ
|
WBA-1-3060W | 30 " | Kare | 3800 lb | 12 ga. Çelik | 1.75 " | 60 " | Kasap Blok Parke | €834.23 | |
WBA-1-3660W | 36 " | Kare | 3800 lb | 12 ga. Çelik | 1.75 " | 60 " | Kasap Blok Parke | €948.48 | |
WBA-1-3672W | 36 " | Kare | 3600 lb | 12 ga. Çelik | 1.75 " | 72 " | Kasap Blok Parke | €990.20 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00