TENNSCO WBAT-1-3072P Çalışma Tezgahı 72 İnç Genişlik x 35-3/8 - 41-3/8 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tezgâh |
Montaj | demonte |
Renk | Gri |
derinlik | 30 " |
Kenar türü | Düz |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 35 3/8 - 41 3/8 " |
Bacak Tipi | Düz |
Yükleme kapasitesi | 750 lb |
Yüzey malzemesi | Laminat |
Üst Kalınlık | 1.5 " |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 65.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 196.22 |
Gemi genişliği (cm) | 82.55 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükseklik | Yükleme kapasitesi | Yüzey malzemesi | Üst Kalınlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBAT-1-3660P | 36 " | 35 3/8 - 41 3/8 " | 800 lb | Laminat | 1.5 " | 60 " | €815.35 | ||
WBAT-1-3660W | 36 " | 35 3/8 - 41 3/8 " | 3800 lb | Kasap bloğu | 1.75 " | 60 " | €990.37 | ||
WBAT-1-3672P | 36 " | 35 3/8 - 41 3/8 " | 750 lb | Laminat | 1.5 " | 72 " | €867.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
WBAT-1-3672W | 36 " | 35 3/8 - 41 3/8 " | 3600 lb | Kasap bloğu | 1.75 " | 72 " | €1,121.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
WBAT-1-3696P | 36 " | 35 3/8 - 41 3/8 " | 1200 lbs. | Laminat | 1.5 " | 96 " | €1,186.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
WBAT-1-3696W | 36 " | 35 3/8 - 41 3/8 " | 4000 lb | Kasap bloğu | 1.75 " | 96 " | €1,900.21 | TEKLİF TALEBİ
| |
WBA-1-3060SHB | 30 " | 27 7/8 - 35 3/8 " | 2500 lb | Sunta | 1.5 " | 60 " | €602.90 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00