TENNSCO WBS-72 ORT GRİ Kordon 72 G x 1 D x 5 İnç Y Gri
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kiriş |
Montaj | montajlı |
Renk | Gri |
derinlik | 1" |
Bitiş | toz Boya |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | SCS Indoor Advantage Sertifikalı |
Yükseklik | 5" |
Yükleme kapasitesi | Oylanmamış |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.37 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
ÇÇY-60 KUM | Kum | 60 " | €30.16 | ||
WBS-60 MED GRİ | Gri | 60 " | €30.16 | ||
ÇÇY-72 SA | Kum | 72 " | €35.28 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00