TENNSCO WBS-72 SA Stringer 72 G x 1 D x 5 İnç Y Kum
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kiriş |
Montaj | montajlı |
Renk | Kum |
derinlik | 1" |
Bitiş | toz Boya |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | SCS Indoor Advantage Sertifikalı |
Yükseklik | 5" |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.37 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 1.27 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
ÇÇY-60 KUM | Kum | 60 " | €30.16 | ||
WBS-72 MED GRİ | Gri | 72 " | €33.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
WBS-60 MED GRİ | Gri | 60 " | €30.16 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00