TENNSCO ZA7-4824S-5W Cıvatasız Raf Başlangıç 48 x 24 Tel
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boltless Raflar, Başlangıç |
Kiriş Kapasitesi | 500 lb |
Renk | Gri |
Zemin Kaplaması Malzemesi | Tel |
derinlik | 24 " |
Bitiş | Elektro Kaplama |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | SCS Indoor Advantage Sertifikalı |
Yükseklik | 84 " |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 5 |
Raf Ayarları | 1-1 / 2 "Artımlar |
Raf Stili | Tek Düz |
genişlik | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 46.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 246.38 |
Gemi genişliği (cm) | 77.47 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kiriş Kapasitesi | Zemin Kaplaması Malzemesi | derinlik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZA7-3615S-5 | 600 lb | Hayır | 15 " | 36 " | €165.38 | TEKLİF TALEBİ
| |
ZA7-3630S-5 | 600 lb | Hayır | 30 " | 36 " | €207.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
ZA7-3636S-5 | 600 lb | Hayır | 36 " | 36 " | €224.14 | TEKLİF TALEBİ
| |
ZA7-4212S-5 | 550 lb | Hayır | 12 " | 42 " | €166.46 | TEKLİF TALEBİ
| |
ZA7-4215S-5 | 550 lb | Hayır | 15 " | 42 " | €168.98 | TEKLİF TALEBİ
| |
ZA7-4218S-5 | 550 lb | Hayır | 18 " | 42 " | €171.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
ZA7-4224S-5 | 550 lb | Hayır | 24 " | 42 " | €182.16 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00