TENNSCO ZLCS-7218 İlave Raf Seviyesi 72 x 18 Decksiz
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ek Raf Seviyesi |
Renk | Gri |
zeminini | Hayır |
derinlik | 18 " |
Bitiş | Elektro Kaplama |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | SCS Indoor Advantage Sertifikalı |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 1 |
Raf Kapasitesi | 2000 lb |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.07 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 182.88 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kiriş Kapasitesi | zeminini | Zemin Kaplaması Malzemesi | derinlik | Raf Kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLCS-4218 | - | Hayır | - | 18 " | 2500 lb | 42 " | €66.03 | |
ZLCS-4224 | - | Hayır | - | 24 " | 2500 lb | 42 " | €70.15 | |
ZLCS-4230 | - | Hayır | - | 30 " | 2500 lb | 42 " | €75.69 | |
ZLCS-4236 | - | Hayır | - | 36 " | 2500 lb | 42 " | €81.64 | |
ZLCS-4242 | - | Hayır | - | 42 " | 2500 lb | 42 " | €88.58 | |
ZLCS-4818 | - | Hayır | - | 18 " | 2500 lb | 48 " | €66.35 | |
ZLCS-4830 | - | Hayır | - | 30 " | 2500 lb | 48 " | €74.90 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00