TENNSCO ZLE5-7224S-3D Geçmeli Raf Başlangıç 72 x 24 3 Raf
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boltless Raflar, Başlangıç |
Kiriş Kapasitesi | 1750 lb |
Renk | Gri |
Zemin Kaplaması Malzemesi | Sunta |
derinlik | 24 " |
Bitiş | Elektro Kaplama |
Yükseklik | 60 " |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 3 |
Raf Ayarları | 1-1 / 2 "Artımlar |
Raf Stili | Tek Düz |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 72.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 77.47 |
Gemi genişliği (cm) | 246.38 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Malzeme | Kiriş Kapasitesi | Renk | Raf Sayısı | Raf Kapasitesi | genişlik | zeminini | Zemin Kaplaması Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLE7-7224S-3 | Çelik | 1750 lb | Gri | 3 | - | 72 " | - | Hayır | €296.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
ZLC7-9624S-3D | Çelik | 1600 lb | Gri | 3 | - | 96 " | - | Sunta | €672.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
ZLC7-4848S-3W | Çelik | 2500 lb | Gri | 3 | - | 48 " | - | Tel | €646.28 | TEKLİF TALEBİ
| |
ZLE5-4824S-3W | Çelik | 2250 lb | Gri | 3 | - | 48 " | - | Tel | €360.35 | TEKLİF TALEBİ
| |
ZLC7-9624S-3W | Çelik | 1600 lb | Gri | 3 | - | 96 " | - | Tel | €743.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
ZB7-3618S-5D | Çelik | 1000 lb | Gri | 5 | - | 36 " | - | Sunta | €291.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
ZLC7-4218S-3 | Çelik | 2500 lb | Gri | 3 | - | 42 " | - | Hayır | €269.38 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00