TENNSCO ZLE7-9618A-3 Geçmeli Raf Eklentisi 96 x 18 3 Raf
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Geçmeli Raf Eklenti Ünitesi |
Kiriş Kapasitesi | 1250 lb |
Renk | Gri |
Zemin Kaplaması Malzemesi | Hayır |
derinlik | 18 " |
Bitiş | Elektro Kaplama |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | SCS Indoor Advantage Sertifikalı |
Yükseklik | 84 " |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 3 |
Raf Ayarları | 1-1 / 2 "Artımlar |
Raf Stili | Tek Düz |
genişlik | 96 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 37.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 246.38 |
Gemi genişliği (cm) | 77.47 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kiriş Kapasitesi | Zemin Kaplaması Malzemesi | derinlik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLC7-8448A-3 | 1750 lb | Hayır | 48 " | 84 " | €472.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
ZLC7-9618A-3 | 1600 lb | Hayır | 18 " | 96 " | €374.54 | TEKLİF TALEBİ
| |
ZLC7-9630A-3 | 1600 lb | Hayır | 30 " | 96 " | €419.93 | TEKLİF TALEBİ
| |
ZLC7-9642A-3 | 1600 lb | Hayır | 42 " | 96 " | €472.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
ZLE7-9630A-3 | 1250 lb | Hayır | 30 " | 96 " | €382.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
ZLE7-9642A-3 | 1250 lb | Hayır | 42 " | 96 " | €437.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
ZLC7-8448A-3W | 1750 lb | Tel | 48 " | 84 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00