Chronomite Labs M-20l/277_104f | 6dxt3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHRONOMITE LABS M-20L/277_104F Boyler Tanksız 277 V 5400 Watt | AE8LPP 6DXT3

CHRONOMITE LABS M-20L / 277_104F Su Isıtıcı Tanksız 277 V 5400 Watt

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8LPP Modeli: M-20L/277_104FÇapraz Referans: 6DXT3
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
€357.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elec Tankless Su Isıtıcı
Amper AC20
Varsayılan Sıcaklık110 Derece F
derinlik2.75 "
Yükseklik6.25 "
Min. Akış Aktivasyonu0.40 dev / dak
MontajYatay
Faz1
basınç Aralığı25 - 150 psi
Konut / TicariTicari yerleşim
Sıcaklık. menzil104 Derece F
Sıcaklık 0.5 GPM'de artış75 Derece F
Sıcaklık 1.5 GPM'de artış25 Derece F
Sıcaklık 20.0 GPM'de artış20A
Gerilim277 VAC
Su bağlantısı3/8 "Sıkıştırma
Su Isıtıcı Uygulamasıundersink
Watt5540
genişlik9.62 "
Tel Boyutu10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.03
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)28.96
Gemi genişliği (cm)17.27
HS kodu8516100080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Chronomite Labs M-20L/277_104F haznesiz su ısıtıcısı, tam olarak kullanım noktasında isteğe bağlı sıcak su sağlar. Kompakt tasarımları ve yüksek sıcaklık kapasiteleri (104 derece F'ye kadar) sayesinde zorlu ortamlardaki sıcak su ihtiyaçlarını verimli bir şekilde karşılarlar. Ticari mutfaklar, endüstriyel tesisler ve laboratuvarlar için idealdir.

Özellikler:

  • Chronomite Labs M-20L/277_104F deposuz su ısıtıcısı, 5540 W'lık yüksek güç tüketimine sahiptir ve hızlı ve verimli, isteğe bağlı sıcak su temini sağlar.
  • Bu tanksız su ısıtıcısı, 38 gpm'de 1 derece F ve 47 gpm'de 0.80 derece F'de sıcak su sağlayan, ayarlanabilir bir sıcaklık artışına sahiptir.
  • Dayanıklılık ve korozyon direnci sağlayan alüminyum bir muhafazaya sahiptir.
  • Kolay kurulum ve kullanım kolaylığı için sıkıştırma bağlantı parçaları ve musluk akış kontrolü ile donatılmıştır.
  • Sağlam performans ve uzun ömür sağlayan Celcon plastik eleman malzemesine sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Chronomite Labs M-20L/277_104F haznesiz su ısıtıcısının maksimum akış hızı nedir?

C. Dakikada maksimum 1.5 galon (gpm) akış hızı sağlayarak çeşitli uygulamalar için yeterli sıcak su sağlayabilir.

S. Ünite suyun sıcaklığını nasıl kontrol ediyor?

C. Bu tanksız su ısıtıcısı, küçük yük gereksinimleri olan tek uygulamalar için su sıcaklığını kontrol eden termostatlar içerir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTel BoyutuAmper AC+basınç AralığıSıcaklık. menzilGerilimWattgenişlikÜcret
CHRONOMITE LABS SR-15L/120 Su Isıtıcı Tanksız 120 V 1800 Watt | AA2GAW 10G720 SR-15L / 12014 AWG15Elec Tankless Su Isıtıcı45 - 150 psi80 Derece ila 120 Derece F120 VAC18009.62 "€255.11
CHRONOMITE LABS M-20L/208_104F Su Isıtıcı Tanksız 208 V 4160 Watt | AA2GAX 10G721 M-20L / 208_104F10 AWG20Elec Tankless Su Isıtıcı25 - 150 psi104 Derece F208 VAC41609.62 "€360.45
CHRONOMITE LABS SR-20L/208 Boyler Tanksız 208 V 4160 Watt | AA2GAY 10G722 SR-20L / 20810 AWG20Elec Tankless Su Isıtıcı25 - 150 psi80 Derece ila 120 Derece F208 VAC41609.62 "€295.06
CHRONOMITE LABS SR-20L/277 Boyler Tanksız 277 V 5540 Watt | AA2GAZ 10G723 SR-20L / 27710 AWG20Elec Tankless Su Isıtıcı25 - 150 psi80 Derece ila 120 Derece F277 VAC55409.62 "€289.29
CHRONOMITE LABS SR-30/277 Boyler Tanksız 277 V 8310 Watt | AA2GBA 10G724 SR-30/27710 AWG30Elec Tankless Su Isıtıcı25 - 150 psi80 Derece ila 120 Derece F277 VAC83109.62 "€287.75
CHRONOMITE LABS SR-30/208 Boyler Tanksız 208 V 6240 Watt | AA2GBB 10G725 SR-30/20810 AWG30Elec Tankless Su Isıtıcı25 - 150 psi80 Derece ila 120 Derece F208 VAC62409.62 "€296.78
CHRONOMITE LABS M-30/208_110F Elektrikli Tanksız Su Isıtıcı 208v 10awg | AA8MHE 19C801 M-30 / 208_110F10 AWG30Elec Tankless Su Isıtıcı25 - 150 psi110 Derece F208 VAC62409.62 "€365.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHRONOMITE LABS M-20L / 277_104F Su Isıtıcı Tanksız 277 V 5400 Watt
€357.81 / Adet