TENNSCO ZLES-7242 İlave Raf Seviyesi 72 x 42 Decksiz
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ek Raf Seviyesi |
Renk | Gri |
zeminini | Hayır |
derinlik | 42 " |
Bitiş | Elektro Kaplama |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | SCS Indoor Advantage Sertifikalı |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 1 |
Raf Kapasitesi | 1750 lb |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.34 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 182.88 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | zeminini | derinlik | Raf Kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLES-4218 | Hayır | 18 " | 22500 lb | 42 " | €51.17 | ||
ZLES-4224 | Hayır | 24 " | 2250 lb | 42 " | €55.37 | ||
ZLES-4230 | Hayır | 30 " | 2500 lb | 42 " | €60.94 | ||
ZLES-4236 | Hayır | 36 " | 2500 lb | 42 " | €66.99 | ||
ZLES-4242 | Hayır | 42 " | 2250 lb | 42 " | €74.27 | ||
ZLES-4818 | Hayır | 18 " | 2250 lb | 48 " | €56.56 | ||
ZLES-4830 | Hayır | 30 " | 2250 lb | 48 " | €63.74 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00