TENNSCO ZVES-6036D1 SAND Cıvatasız Raf 36d x 60 İnç Genişlik Çelik
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Civatasız Raf |
Renk | Kum |
zeminini | Sunta |
derinlik | 36 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 1 |
Raf Kapasitesi | 750 lb |
genişlik | 60 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 23.59 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 152.4 |
HS kodu | 9403100040 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | derinlik | Raf Kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
ZDES-3612D KUM | 12 " | 600 lb | 36 " | €45.40 | |
ZVES-7218D1 KUM | 18 " | 500 lb | 72 " | €121.25 | TEKLİF TALEBİ
|
ZVES-4836D1 KUM | 36 " | 850 lb | 48 " | €114.28 | |
ZDES-4812D KUM | 12 " | 500 lb | 48 " | €52.01 | |
ZVES-4818D KUM | 18 " | 850 lb | 48 " | €77.32 | |
ZVES-6018D1 KUM | 18 " | 750 lb | 60 " | €109.44 | |
ZVES-6024D1 KUM | 24 " | 750 lb | 60 " | €101.76 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00