Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TENSABARRIER 890U-2P-2P-2P-STD-NO-S3X-C Parlak Pirinç Direk Siyah W | AF4EQE 8TVF5

TENSABARRIER 890U-2P-2P-2P-STD-NO-S3X-C Bel Siyah W Parlak Pirinç Direk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF4EQE Model: 890U-2P-2P-2P-STD-NO-S3X-CÇapraz Referans: 8TVF5

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€232.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kayışlı Bariyer Direği
Baz Dia.14 "
Baz BitişCilalı Pirinç
Temel malzemeÇelik
baz TürüStandart
Kemer RenkBeyaz Yatay Şeritli Siyah
Kemer Uzunluğu7.5ft.
Kemer genişliği2"
Kayış Sayısı1
Mesaj Dia.2"
Gönderi BitirCilalı Pirinç
Gönderi Yüksekliği38 "
Yazı MalzemesiÇelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)30.48
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7326908595
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKemer genişliğiBaz Dia.Baz BitişKayış SayısıMesaj Dia.Gönderi BitirYazı MalzemesiTemel malzemeÜcret
TENSABARRIER 890U-1P-1P-1P-STD-NO-S3X-C İç Mekan Krom Taşınabilir Direk Yüksekliği 40 In | AA9FLD 1CWN3 890U-1P-1P-1P-STD-NO-S3X-C2"14 "Cilalı krom12"Cilalı kromÇelikÇelik€230.90
TENSABARRIER 875-21-STD-NO-B9X-C Ekonomi Post Pvc Post Kaplama Kırmızı | AD3AKB 3XGC1 875-21-STD-YOK-B9X-C2"14 "Siyah ABS Sürtünmesiz Kapak12.5 "KırmızıPVCÇelik€183.32
TENSABARRIER 875-21-STD-NO-G6X-C Economy Post Pvc Post Finish Kırmızı | AD3AKC 3XGC2 875-21-STD-NO-G6X-C2"14 "Siyah ABS Sürtünmesiz Kapak12.5 "KırmızıPVCÇelik€183.32
TENSABARRIER 875-21-STD-NO-Y5X-C Ekonomi Post Pvc Direk Kaplama Kırmızı | AD3AKD 3XGC3 875-21-STD-YOK-Y5X-C2"14 "Siyah ABS Sürtünmesiz Kapak12.5 "KırmızıPVCÇelik€183.32
TENSABARRIER 875-32-STD-NO-YCX-C Ekonomi Sonrası Beyaz Temizleme İnç İlerleme | AD3AKE 3XGC4 875-32-STD-HAYIR-YCX-C2"14 "Siyah ABS Sürtünmesiz Kapak12.5 "BeyazPVCÇelik€190.48
TENSABARRIER 875-32-STD-NO-YDX-C Ekonomi Post Beyaz Tehlike Dışarıda Tutun | AD3AKF 3XGC5 875-32-STD-HAYIR-YDX-C2"14 "Siyah ABS Sürtünmesiz Kapak12.5 "BeyazPVCÇelik€190.48
TENSABARRIER 875-32-STD-NO-YEX-C Ekonomi Post Beyaz Servis Dışı | AD3AKG 3XGC6 875-32-STD-YOK-YEX-C2"14 "Siyah ABS Sürtünmesiz Kapak12.5 "BeyazPVCÇelik€190.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TENSABARRIER 890U-2P-2P-2P-STD-NO-S3X-C Bel Siyah W Parlak Pirinç Direk
€232.16 / Adet