RULAND MANUFACTURING MCLX Serisi Kaplin, Tek Parça
stil | Model | Delik Dia. | Gümrükleme Dia. | Malzeme | Maks. dönme momenti | Dış Çap. | Uzunluk | Vida Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MCLX-3-3-SS | 3mm | 15.00mm | 303 Paslanmaz Çelik | 20 In.Lbs. | 15mm | 22mm | M2 mm | €117.55 | |
B | MCLX-3-3-A | 3mm | 15.00mm | 2024 Alüminyum | 60 In.Lbs. | 15mm | 22mm | M2 mm | €67.86 | |
C | MCLX-3-3-F | 3mm | 15.00mm | Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik | 60 In.Lbs. | 15mm | 22mm | M2 mm | €66.70 | |
C | MCLX-4-4-F | 4mm | 15.00mm | Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik | 60 In.Lbs. | 15mm | 22mm | M2 mm | €66.70 | |
B | MCLX-4-4-A | 4mm | 15.00mm | 2024 Alüminyum | 60 In.Lbs. | 15mm | 22mm | M2 mm | €67.86 | |
A | MCLX-4-4-SS | 4mm | 15.00mm | 303 Paslanmaz Çelik | 20 In.Lbs. | 15mm | 22mm | M2 mm | €120.21 | |
A | MCLX-5-5-SS | 5mm | 15.00mm | 303 Paslanmaz Çelik | 20 In.Lbs. | 15mm | 22mm | M2 mm | €114.45 | |
B | MCLX-5-5-A | 5mm | 15.00mm | 2024 Alüminyum | 60 In.Lbs. | 15mm | 22mm | M2 mm | €66.49 | |
C | MCLX-5-5-F | 5mm | 15.00mm | Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik | 60 In.Lbs. | 15mm | 22mm | M2 mm | €57.29 | |
C | MCLX-6-6-F | 6mm | 21.50mm | Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik | 180 In.Lbs. | 18mm | 30mm | M3 mm | €65.65 | |
B | MCLX-6-6-A | 6mm | 21.50mm | 2024 Alüminyum | 180 In.Lbs. | 18mm | 30mm | M3 mm | €66.49 | |
A | MCLX-6-6-SS | 6mm | 21.50mm | 303 Paslanmaz Çelik | 140 In.Lbs. | 18mm | 30mm | M3 mm | €120.21 | |
A | MCLX-8-8-SS | 8mm | 27.10mm | 303 Paslanmaz Çelik | 210 In.Lbs. | 24mm | 35mm | M3 mm | €112.53 | |
B | MCLX-8-8-A | 8mm | 27.10mm | 2024 Alüminyum | 275 In.Lbs. | 24mm | 35mm | M3 mm | €79.01 | |
C | MCLX-8-8-F | 8mm | 27.10mm | Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik | 275 In.Lbs. | 24mm | 35mm | M3 mm | €75.29 | |
A | MCLX-10-10-SS | 10mm | 33.00mm | 303 Paslanmaz Çelik | 800 In.Lbs. | 29mm | 45mm | M4 mm | €160.48 | |
B | MCLX-10-10-A | 10mm | 33.00mm | 2024 Alüminyum | 950 In.Lbs. | 29mm | 45mm | M4 mm | €89.58 | |
C | MCLX-10-10-F | 10mm | 33.00mm | Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik | 950 In.Lbs. | 29mm | 45mm | M4 mm | €81.22 | |
C | MCLX-12-12-F | 12mm | 33.00mm | Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik | 950 In.Lbs. | 29mm | 45mm | M4 mm | €82.33 | |
A | MCLX-12-12-SS | 12mm | 33.00mm | 303 Paslanmaz Çelik | 800 In.Lbs. | 29mm | 45mm | M4 mm | €157.34 | |
B | MCLX-12-12-A | 12mm | 33.00mm | 2024 Alüminyum | 950 In.Lbs. | 29mm | 45mm | M4 mm | €99.13 | |
C | MCLX-14-14-F | 14mm | 39.40mm | Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik | 1750 In.Lbs. | 34mm | 50mm | M5 mm | €97.93 | |
A | MCLX-14-14-SS | 14mm | 39.40mm | 303 Paslanmaz Çelik | 1400 In.Lbs. | 34mm | 50mm | M5 mm | €188.37 | |
A | MCLX-15-15-SS | 15mm | 39.40mm | 303 Paslanmaz Çelik | 1400 In.Lbs. | 34mm | 50mm | M5 mm | €190.54 | |
C | MCLX-15-15-F | 15mm | 39.40mm | Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik | 1750 In.Lbs. | 34mm | 50mm | M5 mm | €96.29 | |
C | MCLX-16-16-F | 16mm | 39.40mm | Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik | 1750 In.Lbs. | 34mm | 50mm | M5 mm | €98.95 | |
A | MCLX-16-16-SS | 16mm | 39.40mm | 303 Paslanmaz Çelik | 1400 In.Lbs. | 34mm | 50mm | M5 mm | €221.51 | |
A | MCLX-20-20-SS | 20mm | 48.90mm | 303 Paslanmaz Çelik | 2600 In.Lbs. | 42mm | 65mm | M6 mm | €284.01 | |
C | MCLX-20-20-F | 20mm | 48.90mm | Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik | 3200 In.Lbs. | 42mm | 65mm | M6 mm | €124.36 | |
A | MCLX-25-25-SS | 25mm | 51.50mm | 303 Paslanmaz Çelik | 2900 In.Lbs. | 45mm | 75mm | M6 mm | €312.73 | |
C | MCLX-25-25-F | 25mm | 51.50mm | Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik | 3450 In.Lbs. | 45mm | 75mm | M6 mm | €127.81 | |
A | MCLX-30-30-SS | 30mm | 58.70mm | 303 Paslanmaz Çelik | 3600 In.Lbs. | 53mm | 83mm | M6 mm | €471.58 | |
C | MCLX-30-30-F | 30mm | 58.70mm | Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik | 4250 In.Lbs. | 53mm | 83mm | M6 mm | €179.41 | |
A | MCLX-35-35-SS | 35mm | 74.70mm | 303 Paslanmaz Çelik | 7800 In.Lbs. | 67mm | 95mm | M8 mm | €594.55 | |
C | MCLX-35-35-F | 35mm | 74.70mm | Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik | 9800 In.Lbs. | 67mm | 95mm | M8 mm | €258.58 | |
A | MCLX-40-40-SS | 40mm | 84.00mm | 303 Paslanmaz Çelik | 9400 In.Lbs. | 77mm | 108mm | M8 mm | €1,959.52 | |
C | MCLX-40-40-F | 40mm | 84.00mm | Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik | 11800 In.Lbs. | 77mm | 108mm | M8 mm | €668.02 | |
C | MCLX-50-50-F | 50mm | 94.20mm | Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik | 13500 In.Lbs. | 85mm | 124mm | M10 mm | €818.53 | |
A | MCLX-50-50-SS | 50mm | 94.20mm | 303 Paslanmaz Çelik | 10500 In.Lbs. | 85mm | 124mm | M10 mm | €2,303.53 |
MCLX Serisi Kaplin, Tek Parça
Ruland Manufacturing MCLX Serisi tek parça kaplinler, aynı çizgide olmalarını ve sisteme yanlış hizalama veya titreşime izin vermemelerini sağlamak için hassas şekilde bilenmiş deliklerle donatılmıştır. Bu kaplinler, vidanın eşit şekilde oturması, tekrarlanan vida kurulumları, aşınmayı önleme ve üstün bir tutma gücü sürdürme için donanım parçaları üzerinde patentli bir Nypatch titreşim önleyici kaplama ile birlikte gelir. 4, 5, 8, 10, 25 ve 50 mm iç çap seçeneklerinde bulunan bu kaplinlerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hidrolik Vinçler
- Pnömatik Yağlayıcılar
- Gazlı Kızılötesi Tüp Isıtıcı Aksesuarları
- Duman Yayıcı Kartuşlar
- El ve Parmak Koruyucuları
- Palet Krikoları ve Aksesuarları
- Terminal Blokları
- Kasnaklar ve Kasnaklar
- Motorlar
- Hortumlar ve Sprinkler Sistemleri
- SPEARS VALVES açı Vana
- CONDOR Alev Almaz Tulum
- BRADY Gaz Tüpü Etiketi
- BRADY Boru İşaretleyici, Yumuşak Su
- LINCOLN Analog Yağ Ölçer
- PARKER CPI ZHBW serisi, Alın Kaynak Adaptörleri
- APPROVED VENDOR 22-1 / 2 Derece Dirsek İnç Hub
- OSG 16360 Premium Yüksek Performanslı Form Musluğu
- DIXON Bant Kelepçeleri
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Blast-Air Serisi Arabalar