Test Ürünleri Uluslararası 100 | Dijital Multimetre 600v 40 Mohm | 3lxp5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEST ÜRÜNLERİ INTL. 100 Dijital Multimetre 600v 40 Mohm | AD2AFD 3LXP5

TEST ÜRÜNLERİ INTL. 100 Dijital Multimetre 600v 40 Mohm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2AFD Model: 100Çapraz Referans: 3LXP5
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
€80.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital multimetre
AC YanıtıOrtalama
Otomatik KapanmaEvet
Temel DC Doğruluğu+/- (% 0.8 + 4 Hane)
Pil TipiAA Alkali
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Sayımlar4000
ekranLCD
Maks. Alan sayısı AC Amper10
Maks. Alan sayısı AC Volt600
Maks. Alan sayısı DC Amper10
Maks. Alan sayısı DC Volt600
Maks. Alan sayısı Ohm40M
Multimetre StiliTam Boy
Güvenlik DerecelendirmesiKAT III 600V
Sıcaklık. menzil32 ila 104 Derece F (0 ila 40 Derece C), 14 ila 122 Derece F (-10 ila 50 Derece C)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)22.1
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu9030310000
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Detayı:

  • Otomatik Değişen (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPil TipiSayımlarGüvenlik DerecelendirmesiSıcaklık. menzilÜcret
TEST ÜRÜNLERİ INTL. 194 Dijital Multimetre 10a 1000v 50 Mohm | AD2AFG 3LXR5 1949V Alkali50000KAT III 1000V, KAT IV 600V-50 ila 2462 Derece F (-45.55 ila 1350 Derece C)€315.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEST ÜRÜNLERİ INTL. 100 Dijital Multimetre 600v 40 Mohm
€80.01 / Adet