Test Ürünleri Uluslararası 310c | Dijital Cep Termometresi 0.1 Derece Divs | 36m832 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEST ÜRÜNLERİ INTL. 310C Dijital Cep Termometresi 0.1 Derece Divler | AC6VYW 36M832

TEST ÜRÜNLERİ INTL. 310C Dijital Cep Termometresi 0.1 Derece Divs

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6VYW Model: 310CÇapraz Referans: 36M832
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
€26.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Cep Termometre
doğruluk+/- 2 Derece F (+/- 1 Derece C)
Otomatik KapanmaEvet
Pil TipiLR44
Kutu MalzemesiBileşik
Veri tutmaEvet
Derece Bölümleri0.1
ekranLCD
çözüm0.1 F veya C
Kök uzunluğu4.9 "
Kök MalzemePaslanmaz çelik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 300 Derece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu9025198080
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukPil TipiKutu MalzemesiekrançözümKök uzunluğuSıcaklık. menzilÜcret
TEST ÜRÜNLERİ INTL. 306C Dijital Cep Termometresi Lr44 Pil | AC6VYV 36M831 306C+/- 2 Derece FLR44BileşikLCD0.1 F4.9 "-58 Derece 300 Derece€25.20
TEST ÜRÜNLERİ ULUSLARARASI 315C Dijital Cep Termometresi 2-4/5 In L | AG6PXC 3KTX6 315C+/- 1 Derece C1.5V Gümüş OksitPlastik4 Haneli Dijital LCD0.1 Dereceleri2.875 "-58 ila 300 Derece F€36.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEST ÜRÜNLERİ INTL. 310C Dijital Cep Termometresi 0.1 Derece Divs
€26.11 / Adet