Test Ürünleri Uluslararası 315c | Dijital Cep Termometresi 2-4/5 L | 3ktx6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEST ÜRÜNLERİ ULUSLARARASI 315C Dijital Cep Termometresi 2-4/5 In L | AG6PXC 3KTX6

TEST ÜRÜNLERİ INTL. 315C Dijital Cep Termometresi 2-4 / 5 In L

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6PXC Model: 315CÇapraz Referans: 3KTX6
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
€36.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Cep Termometre
doğruluk+/- 1 Derece C
Otomatik KapanmaEvet
Pil Tipi1.5V Gümüş Oksit
Kutu MalzemesiPlastik
Veri tutmaEvet
Derece Bölümleri0.1 Dereceleri
ekran4 Haneli Dijital LCD
çözüm0.1 Dereceleri
Kök uzunluğu2.875 "
Kök MalzemePaslanmaz çelik
Sıcaklık. menzil-58 ila 300 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu9025198080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukPil TipiKutu MalzemesiekrançözümKök uzunluğuSıcaklık. menzilÜcret
TEST ÜRÜNLERİ INTL. 306C Dijital Cep Termometresi Lr44 Pil | AC6VYV 36M831 306C+/- 2 Derece FLR44BileşikLCD0.1 F4.9 "-58 Derece 300 Derece€25.20
TEST ÜRÜNLERİ INTL. 310C Dijital Cep Termometresi 0.1 Derece Divler | AC6VYW 36M832 310C+/- 2 Derece F (+/- 1 Derece C)LR44BileşikLCD0.1 F veya C4.9 "-58 Derece 300 Derece€26.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEST ÜRÜNLERİ INTL. 315C Dijital Cep Termometresi 2-4 / 5 In L
€36.83 / Adet