TEST-TITE 83633 Test Tapası Pnömatik 12 - 24 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Test Fişi |
Sönük Boyut | 31.00 " |
Kullanmak için | DWV Sistemleri Yuvarlak Borunun Yuvarlak ve Dışını Kapatmak İçin |
Malzeme | Kauçuk |
Maks. Alan sayısı Geri basınç | 12 ft. Kafa |
Maks. Çap | 24.25 " |
Min. Çap. | 11.95 " |
Nominal Boyut | 12 ila 24 " |
Gerekli Şişirme Basıncı | 21 psi |
Tip | Pnömatik |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.12 |
Gemi yüksekliği (cm) | 92.71 |
Gemi uzunluğu (cm) | 32.51 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
HS kodu | 3917400090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kullanmak için | Malzeme | Maks. Çap | Nominal Boyut | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83212 | DWV Sistemleri Yuvarlak Borunun Yuvarlak ve Dışını Kapatmak İçin | Kauçuk | 2.25 " | 1-1 / 4 - 2 " | Pnömatik | €81.35 | |
83234 | DWV Sistemleri Yuvarlak Borunun Yuvarlak ve Dışını Kapatmak İçin | Kauçuk | 4.25 " | 3 ila 4 " | Pnömatik | €96.81 | |
83246 | DWV Sistemleri Yuvarlak Borunun Yuvarlak ve Dışını Kapatmak İçin | Kauçuk | 6.25 " | 4 ila 6 " | Pnömatik | €219.21 | |
83248 | DWV Sistemleri Yuvarlak Borunun Yuvarlak ve Dışını Kapatmak İçin | Kauçuk | 8.25 " | 4 ila 8 " | Pnömatik | €662.56 | |
83282 | DWV Sistemleri Yuvarlak Borunun Yuvarlak ve Dışını Kapatmak İçin | Kauçuk | 12.25 " | 8 ila 12 " | Pnömatik | €1,192.76 | |
83216 | DWV Sistemleri Yuvarlak Borunun Yuvarlak ve Dışını Kapatmak İçin | Kauçuk | 16.25 " | 10 ila 16 " | Pnömatik | €1,409.73 | |
86375 | DWV Sistemleri Yuvarlak Borunun Yuvarlak ve Dışını Kapatmak İçin | Plastik | 1.65 " | 1.5 " | Mekanik, T-Koni | €7.34 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00