Testo 0572-6560 | Ortam Veri Kaydedicisi 174h | 21c676 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TESTO 0572-6560 Enviro Veri Kaydedici 174h | AB6EUB 21C676

TESTO 0572-6560 Enviro Veri Kaydedicisi 174h

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6EUB Model: 0572-6560Çapraz Referans: 21C676
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
€202.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mini Veri Kaydedici
AC AdaptörYok hayır
doğruluk+/-% 3 Bağıl Nem (% 2 Bağıl Nem -% 98 Bağıl Nem) +/- 1 basamak +% 0.03 Bağıl Nem / K
alarmEVET
Pil Ömrü1 Yıl
uyumlu0572 0500 - USB Arayüzü
derinlik3.25 "
Dijital OkumaEvet
Yükseklik1.25 "
arayüzey0572 0500 - USB Arayüz Yuvası
Bağıl Nem Aralığı% 0 ila% 100 bağıl nem
Numune Noktası Saklama15 Min Ölçüm Döngüsü, 77 Derece F
Gerekli YazılımEvet
Sıcaklık. menzil-22 Derece F - 158 Derece F
Zaman aralıklarıDeğişken
TipNTC
Su geçirmezIP65
genişlik6"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)3.3
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu9032100030
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • İletim Sıklığı (1 dakika - 24 saat)
  • Özel Özellikler: Ücretsiz Yazılım, Büyük Bellek, IP65 Su Geçirmez, Uzun Süreli Kararlılığa Sahip Nem Sensörü

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukPil ÖmrügenişlikÜcret
TESTO 0572-1560 Enviro Veri Kaydedici 174t | AB6EUA 21C675 0572-1560+/- 0.5 Derece F (-22 Derece F ila +158 Derece F) +/- 1 hane500 Günleri5"€136.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TESTO 0572-6560 Enviro Veri Kaydedicisi 174h
€202.22 / Adet