THERMACEL 6XE048258 Boru İzolasyonu 2-5/8 İnç Kimlik 6 Feet Uzunluk Bl
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boru İzolasyonu |
Yaklaşık. "R" Değeri | 2.3 |
Yaklaşık. 'R' Faktörü | 2.3 |
Renk | Siyah |
Tüp Kimliği için | 2-1 / 2 " |
Tüp OD için | 2-5 / 8 " |
Yalıtım Nominal Kimliği | 2.625 " |
Yalıtım Tipi | Ön Yarık |
uzunluk | 6" |
Malzeme | polietilen |
Sıcaklık. menzil | -160 Derece ila 200 Derece F |
Duvar Kalınlığı | 1 / 2 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yaklaşık. 'R' Faktörü | Renk | Yalıtım Nominal Kimliği | Yalıtım Tipi | Sıcaklık. menzil | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6XE068058 | 5.2 | Siyah | 5 / 8 " | Ön Yarık | -160 Derece ila 200 Derece F | 3 / 4 " | €7.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
6XE068068 | 4.9 | Siyah | 3 / 4 " | Ön Yarık | -160 Derece ila 200 Derece F | 3 / 4 " | €8.44 | TEKLİF TALEBİ
| |
6XE068078 | 4.7 | Siyah | 7 / 8 " | Ön Yarık | -160 Derece ila 200 Derece F | 3 / 4 " | €10.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
6XE068118 | 4.4 | Siyah | 1.125 " | Ön Yarık | -160 Derece ila 200 Derece F | 3 / 4 " | €11.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
6XE068138 | 4.2 | Siyah | 1.375 " | Ön Yarık | -160 Derece ila 200 Derece F | 3 / 4 " | €14.75 | TEKLİF TALEBİ
| |
6XE068158 | 4.1 | Siyah | 1.625 " | Ön Yarık | -160 Derece ila 200 Derece F | 3 / 4 " | €18.15 | TEKLİF TALEBİ
| |
6XE068200 | 3.9 | Siyah | 2" | Ön Yarık | -160 Derece ila 200 Derece F | 3 / 4 " | €19.91 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00