THERMACEL 6XP048218 Boru İzolasyonu 2-1/8 İnç Kimlik 6 Feet Uzunluk Bl
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boru İzolasyonu |
Yaklaşık. "R" Değeri | 2.4 |
Yaklaşık. 'R' Faktörü | 2.4 |
Renk | Siyah |
Tüp Kimliği için | 2" |
Tüp OD için | 2-1 / 8 " |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Yalıtım Nominal Kimliği | 2.125 " |
Yalıtım Tipi | Ön Yarık, Ön Yapıştırılmış |
uzunluk | 6" |
Malzeme | polietilen |
Sıcaklık. menzil | -160 Derece ila 200 Derece F |
Duvar Kalınlığı | 1 / 2 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 8.89 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Yaklaşık. 'R' Faktörü | Renk | Yalıtım Nominal Kimliği | Yalıtım Tipi | Sıcaklık. menzil | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6XE048258 | 2.3 | Siyah | 2.625 " | Ön Yarık | -160 Derece ila 200 Derece F | 1 / 2 " | €16.97 | TEKLİF TALEBİ
|
6XE068058 | 5.2 | Siyah | 5 / 8 " | Ön Yarık | -160 Derece ila 200 Derece F | 3 / 4 " | €7.67 | TEKLİF TALEBİ
|
6XE068068 | 4.9 | Siyah | 3 / 4 " | Ön Yarık | -160 Derece ila 200 Derece F | 3 / 4 " | €8.44 | TEKLİF TALEBİ
|
6XE068078 | 4.7 | Siyah | 7 / 8 " | Ön Yarık | -160 Derece ila 200 Derece F | 3 / 4 " | €10.95 | TEKLİF TALEBİ
|
6XE068118 | 4.4 | Siyah | 1.125 " | Ön Yarık | -160 Derece ila 200 Derece F | 3 / 4 " | €11.41 | TEKLİF TALEBİ
|
6XE068138 | 4.2 | Siyah | 1.375 " | Ön Yarık | -160 Derece ila 200 Derece F | 3 / 4 " | €14.75 | TEKLİF TALEBİ
|
6XE068158 | 4.1 | Siyah | 1.625 " | Ön Yarık | -160 Derece ila 200 Derece F | 3 / 4 " | €18.15 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00