Thermco Gw2544 | Hidrometre Özgül Ağırlık 0.002 | 32gc43 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

THERMCO GW2544 Hidrometre Özgül Ağırlığı 0.002 | AG2URE 32GC43

THERMCO GW2544 Hidrometre Özgül Ağırlık 0.002

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2URE Model: GW2544Çapraz Referans: 32GC43

İle alın Mayıs 10, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€29.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrometre
uzunluk300mm
Aralık1.800/2.000
ölçekSpesifik yer çekimi
Ölçek Bölümleri0.002

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu9025802000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukAralıkölçekÖlçek BölümleriSıcaklık. menzilÜcret
THERMCO ACC8540PC Hidrometre Özgül Ağırlık 0.002 | AG2UDW 32FY73 ACC8540PC300mm1.000/1.220Spesifik yer çekimi0.002-€127.13
THERMCO ACC8541PC Hidrometre Özgül Ağırlık 0.002 | AG2UDX 32FY74 ACC8541PC300mm1.200/1.420Spesifik yer çekimi0.002-€127.13
THERMCO ACC8542PC Hidrometre Özgül Ağırlık 0.002 | AG2UDY 32FY75 ACC8542PC300mm1.400/1.620Spesifik yer çekimi0.002-€127.13
THERMCO GW101H Hidrometre Lpg 0.001 | AG2UJJ 32FZ91 GW101H380mm0.500/0/650LPG0.00130 Derece ila 90 Derece F€74.10
THERMCO GW082H Hidrometre Özgül Ağırlığı 0.0005 | AG2UJK 32FZ92 GW082H330mm0.650/0.700Spesifik yer çekimi0.0005-€43.14
THERMCO GW083H Hidrometre Özgül Ağırlık 0.0005 | AG2UJL 32FZ93 GW083H330mm0.700/0.750Spesifik yer çekimi0.0005-€43.14
THERMCO GW084H Hidrometre Özgül Ağırlık 0.0005 | AG2UJM 32FZ94 GW084H330mm0.750/0.800Spesifik yer çekimi0.0005-€43.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

THERMCO GW2544 Hidrometre Özgül Ağırlık 0.002
€29.99 / Adet