THERMO FISHER SCIENTIFIC STARA1110 Metre STAR A111 pH BT
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Star A111 pH BT Ölçer |
Otomatik Kapanma | Evet |
Otomatik Sıcaklık Telafisi | Evet |
ayarlama | 3 puan. |
ekran | dilimli |
Gösterilen Sıcaklık Aralığı | "0'dan 120'e" |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | 0 için 120 |
pH Doğruluğu | 0.01 |
pH aralığı | 2 kadar 14 |
pH Çözünürlüğü | 0.001 |
Güç Kaynağı | AC veya (4) AA Pil |
Test Parametresi | pH |
Su geçirmez | IP57 |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.91 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.48 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
Menşe Ülkesi | ID |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00