Thermosoft WW50-120 | Elektrikli Yerden Isıtma Mat 50 Feet Uzunluk | 14c443 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

THERMOSOFT WW50-120 Elektrikli Yerden Isıtma Şiltesi 50 Ayak Uzunluk | AA6JZD 14C443

THERMOSOFT WW50-120 Elektrikli Yerden Isıtma Matı 50 Ayak Uzunluğu

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6JZD Modeli: WW50-120Çapraz Referans: 14C443
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
€1,224.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli Yerden Isıtma Mat
Ortam Sıcaklığı Aralık32 ila 104 Derece F
Soğuk Kurşun10 ft., 2 Telli 16 AWG, Artı Zemin Örgüsü
Kontrol TipiTermostat (Dahil Değil)
derinlik1 / 8 "
Isıtma Alanı75 sq. Ft.
Isıtma Kablosu YapısıÇift XLPE İzoleli İletkenler, AL/PET Ekran, Topraklama Teli, Alev Geciktirici Polimer İzolasyon, Kimyasal ve Aşınmaya Dayanıklı Dış İzolasyon
uzunluk50ft.
Min. Viraj Yarıçapı1.25 "
Gerilim120
Kare Başına Watt Ft.12
genişlik18 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.54
Gemi yüksekliği (cm)21.59
Gemi uzunluğu (cm)46.48
Gemi genişliği (cm)21.08
HS kodu8516290090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Isıtma Kablosu Aralığı (3 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukGerilimgenişlikÜcret
THERMOSOFT WW5-120 Elektrikli Yerden Isıtma Şiltesi 5 Ayak Uzunluk | AA6JYW 14C436 WW5-1205ft.12018 "€200.43
THERMOSOFT WW7-120 Elektrikli Yerden Isıtma Şiltesi 7 Ayak Uzunluk | AA6JYX 14C437 WW7-1207ft.12018 "€274.61
THERMOSOFT WW10-120 Elektrikli Yerden Isıtma Mat 10 Ayak Uzunluk 120v | AA6JYY 14C438 WW10-12010ft.12018 "€387.07
THERMOSOFT WW15-120 Elektrikli Yerden Isıtma Şiltesi 15 Ayak Uzunluk | AA6JYZ 14C439 WW15-12015ft.12018 "€506.65
THERMOSOFT WW20-120 Elektrikli Yerden Isıtma Mat 20 Ayak Uzunluk 120v | AA6JZA 14C440 WW20-12020ft.12018 "€610.50
THERMOSOFT WW30-120 Elektrikli Yerden Isıtma Mat 30 Ayak Uzunluk 120v | AA6JZB 14C441 WW30-12030ft.12018 "€739.52
THERMOSOFT WW40-120 Elektrikli Yerden Isıtma Mat 40 Ayak Uzunluk 120v | AA6JZC 14C442 WW40-12040ft.12018 "€981.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

THERMOSOFT WW50-120 Elektrikli Yerden Isıtma Matı 50 Ayak Uzunluğu
€1,224.14 / Adet