THERN M452B El Vinci Frenli Düz Dişli 4000 Lb.
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | El vinç |
1. Katman Yük Kapasitesi | 4000 lb |
1/4 In. Tambur Kapasitesi Kablo | 300 ft. |
5/16 In. Tambur Kapasitesi Kablo | 200 ft. |
Çerçeve rengi | Kırmızı |
Çerçeve Finish | Korozyona Dayanıklı Boya |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Dişli Oranı | 19.54:1 |
Dişli Tipi | Düz dişli |
Sap uzunluğu | 18.375 " |
Toplam yükseklik | 24.187 " |
Uzunluk | 15.25 " |
toplam Genişlik | 22 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 39.46 |
Gemi yüksekliği (cm) | 37.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 43.69 |
Gemi genişliği (cm) | 37.08 |
HS kodu | 8425190000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Uzunluk | Çerçeve rengi | Çerçeve Finish | toplam Genişlik | çerçeve Malzeme | Dişli Oranı | Dişli Tipi | Sap uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4022 | 7 5 / 16 " | yanardöner | Çinko kaplamalı | 9" | Çelik | 2.85:1 | Düz dişli | 8.5 " | €616.56 | ||
M4022PB | 7 5 / 16 " | yanardöner | Çinko kaplamalı | 12.125 " | Çelik | 2.85:1 | Düz dişli | 11 " | €755.75 | ||
M4042PBSS | 8.25 " | Doğal (Madenden) | Elektro-cilalı | 13 25 / 32 " | Paslanmaz çelik | 3.83:1 | Düz dişli | 11 " | €1,885.98 | ||
M4312 | 10 " | yanardöner | Çinko kaplamalı | 12 11 / 16 " | Çelik | 14.7:1 | Düz dişli | 11 " | €1,067.77 | ||
M4312PB | 10 " | yanardöner | Çinko kaplamalı | 14.5 " | Çelik | 14.7:1 | Düz dişli | 11 " | €1,263.48 | ||
M4312PBSS | 10 " | Doğal (Madenden) | Elektro-cilalı | 14.5 " | Paslanmaz çelik | 14.7:1 | Düz dişli | 11 " | €2,180.38 | ||
4622PB | 7.5 " | Kırmızı | Emaye | 11 13 / 16 " | Çelik | 15:1 | Sonsuz Dişli | 8.5 " | €1,178.11 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00