Thomas Pumps 617ca22 | Pistonlu Hava Kompresörü/vakum Pompası 1/8hp | 5z646 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

THOMAS PUMPS 617CA22 Pistonlu Hava Kompresörü / Vakum Pompası 1 / 8hp | AE7LBV 5Z646

THOMAS PUMPS 617CA22 Pistonlu Hava Kompresörü/vakum Pompası 1/8hp

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7LBV Modeli: 617CA22Çapraz Referans: 5Z646
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
€526.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pistonlu Hava Kompresörü / Vakum Pompası
Silindir Malzemesialüminyum
DizaynLap Ortak Piston Halkası
BitişGri
Ücretsiz Air CFM @ 0 In. Hg0.78
Ücretsiz Hava CFM @ 0 PSI0.78
Ücretsiz Air CFM @ 10 In. Hg0.47
Ücretsiz Hava CFM @ 100 PSI0.07
Ücretsiz Air CFM @ 20 In. Hg0.16
Ücretsiz Hava CFM @ 20 PSI0.59
Ücretsiz Hava CFM @ 40 PSI0.42
Ücretsiz Hava CFM @ 50 PSI0.37
Tam Yük Amperi3.1
HP1/8
Hz60
Giriş Boyutu1 / 4 "NPT
Yağlama TipiYağsız
Maks. Alan sayısı PSI Cont./Int.100/100
Maks. Alan sayısı Vakum25.6 "Hg
Motor TipiGölgeli Kutup, Yüksek Torklu Başlangıç ​​Sarımı ile Termal Korumalı
Silindir sayısı1
Çıkış Boyutu1 / 4 "NPT
Toplam yükseklik6 4 / 5 "
Uzunluk8"
toplam Genişlik5"
Faz1
Güç KablosuEvet
RPM1750
Ses Derecesi63 dBA'ya kadar @ 60 psi
Sıcaklık. menzil104 Derece ila 50 Derece F
Termal korumaEvet
KapakçıkKorozyona Dayanıklı Sandviç
Gerilim115 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.99
Gemi yüksekliği (cm)19.05
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu8414100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Endüstriyel makine, otomotiv ve imalat uygulamalarında yüksek basınçlı hava akışı işlemleri için tasarlanmış yağsız kompresör pompası
  • Hassas bileşenleri aşırı sıcaklıklardan korumak için gölgeli kutuplu termal korumalı bir motora sahiptir
  • Yüksek mukavemet ve uzun süreli dayanıklılık için hafif alüminyum silindir
  • UL standartlarına uygun

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTam Yük AmperiHPToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
THOMAS PUMPS 2688CE44 Pistonlu Hava Kompresörü / Vakum Pompası, 1/3 Hp, 115 Vac, Gri Kaplama | AE7KYA 5Z350 2688CE444.71/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "€765.15
THOMAS PUMPS 688CE44 Yağsız Pistonlu Hava Kompresörü / Vakum Pompası, 1/3 Hp, 60 Hz | AE7LBW 5Z647 688CE443.61/36 4 / 5 "8"5.375 "€744.25
THOMAS PUMPS 2688VE44 Yağsız Pistonlu Hava Kompresörü / Vakum Pompası, 1/3 Hp, Tek Fazlı | AE7LBX 5Z648 2688VE443.21/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "€965.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

THOMAS PUMPS 617CA22 Pistonlu Hava Kompresörü/vakum Pompası 1/8hp
€526.10 / Adet