Weller Pes51 Havya, Tornavida Ucu | 1haziran4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WELLER PES51 Havya, 50 W, 24 V, 350 - 850 Derece F | AB3PGN 1UNE4

WELLER PES51 Havya, 50 W, 24 V, 350 - 850 Derece F

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3PGN Modeli: PES51Çapraz Referans: 1UNE4
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
€113.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havya
Handleİnce Kalem
uzunluk7.875 "
Sıcaklık Değerlendirme350 ila 850 Derece F
BahşişTornavida
Ipucu boyutu0.062 "Geniş
UPC037103191540
Gerilim24
Watt50

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)26.92
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8515110000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Metal nesneleri ve benzer / farklı yüzeyleri birleştirmek için lehim tellerini eritmek ve uygulamak için kullanılan kurşunsuz lehim ile kalaylanmış ET Serisi uçlarla donatılmıştır
  • Aşırı sıcaklıklara karşı direnç sağlayan yanmaz silikon kauçuk kordona sahiptir
  • Nikrom sargılı, fiberglas ve seramik yalıtımlı ısıtma elemanı
  • Weller PES51 lehimleme istasyonlarıyla kullanıma uygun

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHandle+uzunlukIpucu boyutuTipGerilimWattÜcret
WELLER SP175 Lehim Havyası 175 Watt L 12 1/2 İnç | AC9VJK 3KMT8 SP175Darbeye Dayanıklı PlastikHavya12.5 "5 / 8 "-120175€157.99
WELLER WP30 Lehim Havyası 30 Watt L 7 7/8 İnç | AC9VJL 3KMT9 WP30Yastık Tutacağı PlastikHavya7.875 "1 / 8 "Profesyonel12030€91.64
WELLER SPG80L Vitray Havya, 80 W, Yastık Tutma Kolu | AE4CNE 5JH70 SPG80LYastık TutacağıHavya--Hafif ve Kompakt120 VAC80€73.02
WELLER W100P3 Lehim Havyası 100 W | AE4CNF 5JH78 W100P3Yastık TutacağıHavya----100€188.38
WELLER W60P3 Lehim Havyası 60 W | AE4CNG 5JH79 W60P3Yastık TutacağıHavya---120V60€209.90
WELLER 0052916699 Havya Dumanı Emme | AF7CNP 20UX38 0052916699-Havya-----€381.01
WELLER BP650MP Lehim Havyası Akülü Konik | AG9HCL 20JH92 BP650MPPlastikAkülü Lehim Havyası6"5 / 16 "Enerjili Pil6V4.5€35.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WELLER PES51 Havya, 50 W, 24 V, 350 - 850 Derece F
€113.16 / Adet