Thomas Pumps 900-58 | Vakum Pompası 1/15 Hp 60 Hz 115v | 4z792 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

THOMAS PUMPS 900-58 Vakum Pompası 1/15 Hp 60 Hz 115v | AE2RBD 4Z792

THOMAS PUMPS 900-58 Vakum Pompası 1/15 Bg 60 Hz 115v

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE2RBD Model: 900-58Çapraz Referans: 4Z792

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€475.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vakum pompası
Kompresör TipiDiyafram
Tam Yük Amperi2
HP1/15
Hz60
Giriş Boyutu1 / 4 "NPT
Maks. Alan sayısı Vakum22.4
Toplam yükseklik6 15 / 16 "
Uzunluk8 7 / 32 "
toplam Genişlik4.75 "
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.21
Gemi yüksekliği (cm)22.61
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)18.29
HS kodu8414100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Free Air CFM @ 0 Vakum (1.30)
  • Serbest Hava CFM @ 20 Vac (0.13)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

THOMAS PUMPS 900-58 Vakum Pompası 1/15 Bg 60 Hz 115v
€475.27 / Adet