Thomson 4rjg4 | Hassas Bilyalı Krom 3/8 İnç Pk50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

THOMSON 4RJG4 Hassas Bilyalı Krom 3/8 inç PK50 | AJ2HHA

THOMSON 4RJG4 Hassas Bilyalı Krom 3/8 inç PK50

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2HHA Modeli: 4RJG4
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
€15.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hassas Bilyalı
alaşım Tipi52100
Dia. Hoşgörü+/- 0.0001 "
Çap3 / 8 "
sınıf25
Yük (Lbs.)9900 lb
MalzemeYüksek Karbonlu Krom Çelik
Rockwell SertliğiC 60 ila 67

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.81
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapYük (Lbs.)Ücret
THOMSON 4RJF3 Hassas Küre Krom 3/32 İnç Pk100 | AJ2HGX 4RJF33 / 32 "618 lb€8.56
THOMSON 4RJF7 Hassas Küre Krom 3/16 inç Pk100 | AJ2HGY 4RJF73 / 16 "2475 lb€9.35
THOMSON 4RJG2 Hassas Bilyalı Krom 5/16 inç Pk100 | AJ2HGZ 4rjg25 / 16 "6875 lb€12.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

THOMSON 4RJG4 Hassas Bilyalı Krom 3/8 inç PK50
€15.32 / Adet