Thomson 511h25a0 | Profil Rayı, Boyut 25 Mm, Yüksek Hassasiyet Sınıfı, A Stili, 0 Boşluklu Ön Yük, Çelik | 2hvu1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

THOMSON 511H25A0 Profil Rayı, Boyut 25 mm, Yüksek Hassasiyet Sınıfı, A Stili, 0 Boşluklu Ön Yük, Çelik | AC2DGJ 2HVU1

THOMSON 511H25A0 Profil Ray, Boyut 25 mm, Yüksek Hassasiyet Sınıfı, A Stili, 0 Boşluklu Ön Yük, Çelik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2DGJ Modeli: 511H25A0Çapraz Referans: 2HVU1
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
€348.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lineer Rulmanlı Taşıyıcı
Ajans UyumluluğuDİN 645-1
Taşıma Yüksekliği30.50mm
Taşıma Deliği BoyutuM8 mm
Taşıma Uzunluğu84.50mm
Taşıma MalzemesiKrom Vanadyum Çelik Rulman, Cam Dolgulu Naylon Uç Kapağı
Taşıma Tipitop
Taşıma Genişliği70mm
Dinamik Yük Kapasitesi21,100 N
Maks. Hızlandırmak5 In/sn.
MühürlerNitril Kauçuk
Slayt Yüksekliği (mm)36
Statik Yük Kapasitesi46,100 N
Sıcaklık. menzil-40 - 80, 120 En fazla
Tip500 Serisi, Standart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.69
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8482105012
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Ray Genişliği İçin (mm) (25)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDinamik Yük KapasitesiMaks. HızlandırmakStatik Yük KapasitesiÜcret
THOMSON 511H15A0 Profil Rayı, Boyut 15 mm, Yüksek Hassasiyet Sınıfı, A Stili, 0 Boşluklu Ön Yük, Çelik | AC2DGH 2HVT4 511H15A09000 N5 In/sn.19,600 N€277.57
THOMSON 511H35A0 Profil Rayı, Boyut 35 mm, Yüksek Hassasiyet Sınıfı, A Stili, 0 Boşluklu Ön Yük, Çelik | AH2NXD 2HVU9 511H35A038,700584,400€438.23
THOMSON 511H15A0D Profil Rayı, Boyut 15 mm, Yüksek Hassasiyet Sınıfı, A Stili, 0 Boşluklu Ön Yük, Çelik | AL9AYH 2HWA9 511H15A0D---€385.91
THOMSON 511H15A1 Profil Rayı, Boyut 15 mm, Yüksek Hassasiyet Sınıfı, A Stili, 0.03 C Ön Yük, Çelik | AL9AZA 2HVT5 511H15A1---€268.18
THOMSON 511H15C0D Profil Rayı, Boyut 15 mm, Yüksek Hassasiyetli Sınıf, C Stili, 0 Boşluklu Ön Yük, Çelik | AL9BAY 2HWB1 511H15C0D---€431.01
THOMSON 511H20A0 Profil Rayı, Boyut 20 mm, Yüksek Hassasiyet Sınıfı, A Stili, 0 Boşluklu Ön Yük, Çelik | AL9BFZ 2HVT6 511H20A0---€303.56
THOMSON 511H20A0D Profil Rayı, Boyut 20 mm, Yüksek Hassasiyet Sınıfı, A Stili, 0 Boşluklu Ön Yük, Çelik | AL9BGD 2HWB2 511H20A0D---€408.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

THOMSON 511H25A0 Profil Ray, Boyut 25 mm, Yüksek Hassasiyet Sınıfı, A Stili, 0 Boşluklu Ön Yük, Çelik
€348.64 / Adet