Thomson A4812 | Bilyalı Burç Delik Çapı. 0.250" | 2let8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

THOMSON A4812 Lineer Rulman, Bilyalı Burç, Çelik, 0.25 İnç, Kapalı, Kendiliğinden Hizalamasız | AC2NBJ 2LET8

THOMSON A4812 Lineer Rulman, Bilyalı Burç, Çelik, 0.25 İnç, Kapalı, Oynak Değil

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2NBJ Model: A4812Çapraz Referans: 2LET8
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
€58.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bilyalı Burç Rulman
Hızlandırılmış Hız450 Feet / Saniye
Oluklar arasında0.515 "
Delik Dia.0.25 "
Dia İçinde. Hata payı+/- 001
uzunluk0.75 "
MalzemeÇelik
Dış Çap.0.5 "
Gerekli Konut Delik Çapı. (İçinde.)0.5
Kararlı Durum Hızı10 Feet / Saniye
Sıcaklık. menzil0-500 F
TipKapalı
UPC662486826019

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)3.56
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8482105012
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYuvası GenişliğiDelik Dia.Dia İçinde. Hata payıStatik Yük KapasitesiSıcaklık. menzilTipSıcaklığa Dayan.uzunlukÜcret
THOMSON A101824 Lineer Rulman, Bilyalı Burç, Çelik, 0.625 İnç, Kapalı, Kendiliğinden Hizalamasız | AC2NBK 2LEU2 A101824-0.625 "+/- 001-0-500 FKapalı-1.5 "€73.49
THOMSON A243848 Lineer Rulman, Bilyalı Burç, Çelik, 1.5 İnç, Kapalı, Kendiliğinden Hizalamasız | AC2NBL 2LEU4 A243848-1.5 "+/- 001-0-500 FKapalı-3"€258.13
THOMSON A81420 Lineer Rulman, Bilyalı Burç, Çelik, 0.5 İnç, Kapalı, Kendiliğinden Hizalamasız | AE2NVB 4YRL6 A81420-0.5 "-0.000585 Lb.185 FKapalı400 Derece F1.25 "€69.27
THOMSON A122026 Lineer Rulman, Bilyalı Burç, Çelik, 0.75 İnç, Kapalı, Kendiliğinden Hizalamasız | AE2NVC 4YRL7 A122026-0.75 "-0.0005200 Lb.600 FKapalı600 Derece F1.625 "€73.70
THOMSON A162536 Lineer Rulman, Bilyalı Burç, Çelik, 1 İnç, Kapalı, Kendiliğinden Hizalamasız | AE2NVD 4YRL8 A162536-1"-0.0005350 Lb.600 FKapalı600 Derece F2.25 "€136.88
THOMSON A101824SS Lineer Rulman, Bilyalı Burç, Çelik, 0.625 İnç, Kapalı, Kendinden Hizalamasız | AF9HVJ 2LET7 A101824SS-0.625 "+/- 001-0-600 FKapalı-1.5 "€159.63
THOMSON A324864 Lineer Rulman, Bilyalı Burç, Çelik, 2 İnç, Kapalı, Kendiliğinden Hizalamasız | AF9HVK 2LEU6 A324864-2"+/- 001-0-500 FKapalı-4"€457.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

THOMSON A4812 Lineer Rulman, Bilyalı Burç, Çelik, 0.25 İnç, Kapalı, Oynak Değil
€58.22 / Adet