Thomson Cd20aaah | Profil Rayı, Boyut 20 Mm, Yüksek Hassasiyetli Kalite, A Açıklık Ön Yükü, Çelik | 2rdk2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

THOMSON CD20AAAH Profil Rayı, Boyut 20 mm, Yüksek Hassasiyet Sınıfı, A Açıklık Ön Yükü, Çelik | AC3BRB 2RDK2

THOMSON CD20AAAH Profil Ray, Ebat 20 mm, Yüksek Hassasiyet Derecesi, A Boşluklu Ön Yük, Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3BRB Modeli: CD20AAAHÇapraz Referans: 2RDK2

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€337.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Accumini Arabası
Taşıma Yüksekliği25.6mm
Taşıma Uzunluğu76mm
Taşıma Genişliği50mm
Dinamik Yük Kapasitesi11,870 N
Statik Yük Kapasitesi23,000 N
Tipaçıklık

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8482105012
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDinamik Yük KapasitesiStatik Yük KapasitesiÜcret
THOMSON CD15AAAH Profil Rayı, Boyut 15 mm, Yüksek Hassasiyet Sınıfı, A Açıklık Ön Yükü, Çelik | AF9JVZ 2RDJ9 CD15AAAH6,375 N15,200 N€249.76
THOMSON CD20AABH Profil Rayı, Boyut 20 mm, Yüksek Hassasiyet Sınıfı, 0.03 C Ön Yük, Çelik | AK3MZB 2RDK3 CD20AABH--€375.34
TEKLİF TALEBİ
THOMSON CD15AABH Profil Rayı, Boyut 15 mm, Yüksek Hassasiyet Sınıfı, 0.03 C Ön Yük, Çelik | AL2CZG 2RDK1 CD15AABH--€254.42
TEKLİF TALEBİ
THOMSON CD10AABH Profil Rayı, Boyut 10 mm, Yüksek Hassasiyet Sınıfı, 0.03 C Ön Yük, Çelik | AL4YHW 2RDJ8 CD10AABH--€180.01
THOMSON CD10AAAH Profil Rayı, Boyut 10 mm, Yüksek Hassasiyet Sınıfı, A Açıklık Ön Yükü, Çelik | AP2VJY 2RDJ7 CD10AAAH--€188.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

THOMSON CD20AAAH Profil Ray, Ebat 20 mm, Yüksek Hassasiyet Derecesi, A Boşluklu Ön Yük, Çelik
€337.96 / Adet