Thor Th310 | Bakır Çekiç 1.6 Lb Kül | 23we99 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH310 Bakır Çekiç 1.6 Lb Kül | AB7MYC 23WE99

THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH310 Bakır Çekiç 1.6 Lb Kül

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7MYC Model: TH310Çapraz Referans: 23WE99
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
€92.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hammer
Yüz Çapı1.25 "
HandleKül
Renk TaşıDoğal (Madenden)
Kolu MalzemeKül
Kafa rengiDoğal (Madenden)
Kafa uzunluğu1.75 "
Baş MalzemesiDövülebilir Demir ve Bakır
Baş Ağırlığı1.6 lb
Kafa Genişliği3 3 / 10 "
Uzunluk11 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
TipBakır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.82
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8205203000
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukYüz ÇapıHandleKolu MalzemeKafa uzunluğuBaş MalzemesiBaş AğırlığıKafa GenişliğiÜcret
THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH312 Bakır Çekiç 2.3 Lb Hickory | AB7MYD 23WF01 TH31212 "1.5 "Kuzey Amerika ceviziKuzey Amerika cevizi2"Dövülebilir Demir ve Bakır2.3 lb4"€118.87
THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH314 Bakır Çekiç 3.6 Lb Hickory | AF7ZHR 23WF02 TH31412 "1.75 "Kuzey Amerika ceviziKuzey Amerika cevizi2 2 / 5 "Dövülebilir Demir ve Bakır3.6 lb4 3 / 10 "€148.56
THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH214 Bakır Çekiç 3 Lb Hickory | AF7ZHT 23WF05 TH21412 "1.75 "Kuzey Amerika ceviziKuzey Amerika cevizi2 2 / 5 "Dövülebilir Demir, Bakır ve Manda Postu3 lb4 7 / 10 "€138.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH310 Bakır Çekiç 1.6 Lb Kül
€92.90 / Adet