Thor Th314 | Bakır Çekiç 3.6 Lb Hickory | 23wf02 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH314 Bakır Çekiç 3.6 Lb Hickory | AF7ZHR 23WF02

THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH314 Bakır Çekiç 3.6 Lb Hickory

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7ZHR Model: TH314Çapraz Referans: 23WF02
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
€148.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hammer
Yüz Çapı1.75 "
HandleKuzey Amerika cevizi
Renk TaşıDoğal (Madenden)
Kolu MalzemeKuzey Amerika cevizi
Kafa rengiDoğal (Madenden)
Kafa uzunluğu2 2 / 5 "
Baş MalzemesiDövülebilir Demir ve Bakır
Baş Ağırlığı3.6 lb
Kafa Genişliği4 3 / 10 "
Uzunluk12 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
TipBakır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.91
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8205200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukYüz ÇapıHandleKolu MalzemeKafa uzunluğuBaş MalzemesiBaş AğırlığıKafa GenişliğiÜcret
THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH310 Bakır Çekiç 1.6 Lb Kül | AB7MYC 23WE99 TH31011 "1.25 "KülKül1.75 "Dövülebilir Demir ve Bakır1.6 lb3 3 / 10 "€92.90
THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH312 Bakır Çekiç 2.3 Lb Hickory | AB7MYD 23WF01 TH31212 "1.5 "Kuzey Amerika ceviziKuzey Amerika cevizi2"Dövülebilir Demir ve Bakır2.3 lb4"€118.87
THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH214 Bakır Çekiç 3 Lb Hickory | AF7ZHT 23WF05 TH21412 "1.75 "Kuzey Amerika ceviziKuzey Amerika cevizi2 2 / 5 "Dövülebilir Demir, Bakır ve Manda Postu3 lb4 7 / 10 "€138.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH314 Bakır Çekiç 3.6 Lb Hickory
€148.56 / Adet