THYSSENKRUPP MATERIALS CURD00133 Çubuk Pirinç 360 7/16 Çap x 6 Feet Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çubuk Stok |
alaşım Tipi | 360 |
Çap | 7 / 16 " |
Çap Toleransı | +/- 0.003 " |
Bitiş | Değirmen |
Sertlik Ölçeği | Rb |
uzunluk | 6 ft. |
Uzunluk Toleransı | +/- 3.000 " |
Malzeme | Pirinç |
öfke | Yarı Zor |
Tip | Genel Amaçlı |
Tipik Sertlik | B78 |
Tipik Çekme Dayanımı | 58,000 PSI |
Tipik Akma Dayanımı | 45,000 PSI |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.77 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 1.02 |
HS kodu | 7409290010 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Çap | uzunluk | Uzunluk Toleransı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
lor00345 | 7 / 8 " | 1 ft. | +/- 0.250 " | €45.81 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00