Thyssenkrupp Curec01229 | Flat Copper 110 1/4 X 6 Inch 1 Feet Length | 1hlg1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01229 Yassı Bakır 110 1/4 x 6 Inch 1 Feet Uzunluk | AA9XJT 1HLG1

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01229 Düz Bakır 110 1/4 x 6 İnç 1 Feet Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9XJT Modeli: CUREC01229Çapraz Referans: 1HLG1
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
€196.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Stok
alaşım Tipi110
BitişDeğirmen
Sertlik ÖlçeğiRb
uzunluk1"
Uzunluk Toleransı+/- 0.250 "
MalzemeBakır
öfkeZor
Kalınlık1 / 4 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.005 "
TipGenel Amaçlı
Tipik SertlikB66
Tipik Çekme Dayanımı48,000 PSI
Tipik Akma Dayanımı44,000 PSI
genişlik6"
Genişlik Toleransı+/- 0.012 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.61
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7409901060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukUzunluk ToleransıKalınlıkgenişlikÜcret
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00692 Yassı Bakır 110 1/4 x 1 1/2 Inch 3 Feet | AA9XJY 1HLG7 CUREC006923ft.+/- 1.000 "1 / 4 "1.5 "€129.70
THYSSENKRUPP MALZEMELERİ CUREC01060 Yassı Bakır 110 3/16 x 1 1/2" 6 ft L | AB3XEG 1VTL7 CUREC010606"+/- 3.000 "3 / 16 "1.5 "€256.46
TEKLİF TALEBİ
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00338 Yassı Bakır 110 1/8 x 1 1/2 İnç 6 Feet | AB8WQJ 2AAB8 CUREC003386"+/- 3.000 "1 / 8 "1.5 "€114.23
TEKLİF TALEBİ
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00302 Yassı Bakır 110 1/4 x 1/2 Inch 1 Feet | AB8WQR 2AAC7 CUREC003021"+/- 0.250 "1 / 4 "1 / 2 "€19.86
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00054 Yassı Bakır 110 1/4 x 3/4 Inch 1 Feet | AB8WQT 2AAC8 CUREC000541"+/- 0.250 "1 / 4 "3 / 4 "€28.99
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00229 Yassı Bakır 110 1/4 x 1 İnç 1 feet Uzunluk | AB8WQU 2AAC9 CUREC002291"+/- 0.250 "1 / 4 "1"€32.42
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00692 Düz Bakır 110 1/4 x 1 1/2 İnç 1 Ayaklar | AB8WQV 2AAD1 CUREC006921"+/- 0.250 "1 / 4 "1.5 "€51.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01229 Düz Bakır 110 1/4 x 6 İnç 1 Feet Uzunluk
€196.04 / Adet