THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01060 Düz Bakır 110 3/16 x 1 1/2" 6 ft L
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Düz Stok |
alaşım Tipi | 110 |
Bitiş | Değirmen |
Sertlik Ölçeği | Rb |
uzunluk | 6" |
Uzunluk Toleransı | +/- 3.000 " |
Malzeme | Bakır |
öfke | Zor |
Kalınlık | 3 / 16 " |
Kalınlık Toleransı | +/- 0.005 " |
Tip | Genel Amaçlı |
Tipik Sertlik | B66 |
Tipik Çekme Dayanımı | 48,000 PSI |
Tipik Akma Dayanımı | 44,000 PSI |
genişlik | 1.5 " |
Genişlik Toleransı | +/- 0.012 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.96 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 3.81 |
HS kodu | 7409901060 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | Uzunluk Toleransı | Kalınlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
CUREC01229 | 1" | +/- 0.250 " | 1 / 4 " | 6" | €196.04 | |
CUREC00692 | 3ft. | +/- 1.000 " | 1 / 4 " | 1.5 " | €129.70 | |
CUREC00338 | 6" | +/- 3.000 " | 1 / 8 " | 1.5 " | €114.23 | TEKLİF TALEBİ
|
CUREC00302 | 1" | +/- 0.250 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | €19.86 | |
CUREC00054 | 1" | +/- 0.250 " | 1 / 4 " | 3 / 4 " | €28.99 | |
CUREC00229 | 1" | +/- 0.250 " | 1 / 4 " | 1" | €32.42 | |
CUREC00692 | 1" | +/- 0.250 " | 1 / 4 " | 1.5 " | €51.29 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00