THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00086 Kare Dipçik Pirinç 360 1/4 x 1/4" 6 ft
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kare Stok |
alaşım Tipi | 360 |
Bitiş | Değirmen |
Sertlik Ölçeği | Rb |
uzunluk | 6" |
Uzunluk Toleransı | +/- 3.000 " |
Malzeme | Pirinç |
öfke | Yarı Zor |
Kalınlık | 1 / 4 " |
Kalınlık Toleransı | +/- 0.005 " |
Tip | Genel Amaçlı |
Tipik Sertlik | B78 |
Tipik Çekme Dayanımı | 58,000 PSI |
Tipik Akma Dayanımı | 45,000 PSI |
genişlik | 1 / 4 " |
Genişlik Toleransı | +/- 0.012 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.68 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 0.76 |
HS kodu | 7409290010 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | Uzunluk Toleransı | Kalınlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
CUSQ00007 | 3ft. | +/- 1.000 " | 3 / 16 " | 3 / 16 " | €7.99 | |
CUSQ00007 | 6" | +/- 3.000 " | 3 / 16 " | 3 / 16 " | €15.88 | TEKLİF TALEBİ
|
CUSQ00086 | 3ft. | +/- 1.000 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | €13.60 | |
CUSQ00087 | 6" | +/- 3.000 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | €108.64 | TEKLİF TALEBİ
|
CUSQ00087 | 3ft. | +/- 1.000 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | €54.78 | |
CUSQ00008 | 6" | +/- 3.000 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | €166.53 | TEKLİF TALEBİ
|
CUSQ00008 | 3ft. | +/- 1.000 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | €83.84 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00