TIMKEN 29426EJ Makaralı Rulman, 130 mm İç Çap

Stoktaki Ürünler
Öğe: BF3MGW Modeli: 29426EJ

İle alın Mayıs 17, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€6,757.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makaralı yatak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 20.7

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
TIMKEN 294/560EM Makaralı Rulman, 560 mm İç Çap | BF3LHY 294/560EM-
TEKLİF TALEBİ
TIMKEN 294/600EM Makaralı Rulman, 600 mm İç Çap | BF3LHZ 294/600EM-
TEKLİF TALEBİ
TIMKEN 294/850EJ Makaralı Rulman, 850 mm İç Çap | BF3LJA 294/850EJ-
TEKLİF TALEBİ
TIMKEN 292/600EM Makaralı Rulman, 600 mm İç Çap | BF3MGU 292/600EM-
TEKLİF TALEBİ
TIMKEN 29284EM Makaralı Rulman, 420 mm İç Çap | BF3MGV 29284EM€35,593.01
TIMKEN 29448EJ Makaralı Rulman, 240 mm İç Çap | BF3MGX 29448EJ€23,050.73
TIMKEN 294/630EM Makaralı Rulman, 630 mm İç Çap | BF3MGY 294/630EM€237,286.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TIMKEN 29426EJ Makaralı Rulman, 130 mm İç Çap
€6,757.83 / Adet