Titan Hd Pocfd805a | Motor Çalıştırma Kondansatörü 80/5 Mfd 440v Oval | 20ud51 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TITAN HD POCFD805A Motor Çalıştırma Kapasitör 80/5 Mfd 440v Oval | AF7BPX 20UD51

TITAN HD POCFD805A Motor Çalıştırma Kondansatörü 80/5 Mfd 440v Oval

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF7BPX Modeli: POCFD805AÇapraz Referans: 20UD51

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€80.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Motorlu Çift Çalıştırma Kapasitör
Kasa Yüksekliği4-3 / 4 "
Kutu MalzemesiAlüminyum
Kapak MalzemesiÇelik
EIA UL TabanıA
Hz50/60
Microfarad Derecelendirmesi80/5
Genel Derinlik1-55 / 64 "
Toplam yükseklik5.25 "
toplam Genişlik3 35 / 64 "
ShapeOval
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 70 Derece C
Terminal Türü1/4 "Erkek Hızlı Bağlantı
Gerilim440 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)17.02
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu8532300090

Ürün Detayı:

  • Genel Şekil (Oval)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapToplam yüksekliktoplam GenişlikShapeÜcret
TITAN HD POCFD255A Motor Çalıştırma Kapasitör 25/5 Mfd 440v Oval | AF7BPR 20UD46 الخدمات، إعادة شحن الهاتف المحمول، la SUBE، y-3 13 / 32 "2.75 "Oval€35.62
TITAN HD POCFD305A Motor Çalıştırma Kapasitör 30/5 Mfd 440v Oval | AF7BPT 20UD47 الخدمات، إعادة شحن الهاتف المحمول، la SUBE، y-3 13 / 32 "2.75 "Oval€44.18
TITAN HD POCFD355A Motor Çalıştırma Kapasitör 35/5 Mfd 440v Oval | AF7BPU 20UD48 الخدمات، إعادة شحن الهاتف المحمول، la SUBE، y-3 13 / 32 "2.75 "Oval€44.18
TITAN HD POCFD405A Motor Çalıştırma Kapasitör 40/5 Mfd 440v Oval | AF7BPV 20UD49 الخدمات، إعادة شحن الهاتف المحمول، la SUBE، y-4 13 / 32 "2.75 "Oval€45.11
TITAN HD POCFD455A Motor Çalıştırma Kapasitör 45/5 Mfd 440v Oval | AF7BPW 20UD50 الخدمات، إعادة شحن الهاتف المحمول، la SUBE، y-4 13 / 32 "2.75 "Oval€46.61
TITAN HD PRCFD205A Motor Çalıştırma Kapasitör 20/5 Mfd 440v Yuvarlak | AF7BQQ 20UD68 PRCFD205A2"3 13 / 32 "2"yuvarlak€49.59
TITAN HD PRCFD255A Motor Çalıştırma Kapasitör 25/5 Mfd 440v Yuvarlak | AF7BQR 20UD69 PRCFD255A2"4 11 / 32 "2"yuvarlak€27.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TITAN HD POCFD805A Motor Çalıştırma Kondansatörü 80/5 Mfd 440v Oval
€80.12 / Adet