Titan Hd Prcfd205a | Motor Çalıştırma Kondansatörü 20/5 Mfd 440v Yuvarlak | 20ud68 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TITAN HD PRCFD205A Motor Çalıştırma Kapasitör 20/5 Mfd 440v Yuvarlak | AF7BQQ 20UD68

TITAN HD PRCFD205A Motor Çalıştırma Kondansatörü 20/5 Mfd 440v Yuvarlak

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7BQQ Modeli: PRCFD205AÇapraz Referans: 20UD68
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
€49.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Motorlu Çift Çalıştırma Kapasitör
Kasa Yüksekliği2-29 / 32 "
Kutu MalzemesiAlüminyum
Kapak MalzemesiÇelik
Çap2"
EIA UL TabanıA
Hz50/60
Microfarad Derecelendirmesi20/5
Toplam yükseklik3 13 / 32 "
toplam Genişlik2"
Shapeyuvarlak
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 70 Derece C
Terminal Türü1/4 "Erkek Hızlı Bağlantı
UPC840899102719
Gerilim440 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8532300090

Ürün Detayı:

  • Genel Şekil (Yuvarlak)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TITAN HD PRCFD205A Motor Çalıştırma Kondansatörü 20/5 Mfd 440v Yuvarlak
€49.65 / Adet